Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ 4 mm

Artikelnummer: 6176280
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6176280
EAN/GTIN 4010886617625
Nummer fabrikant 6176280
L-nummer L60160 1077

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • diameter 1 [mm]: 12,0
  • Lengte inzetstuk: 28,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 12,0 mm
  • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 28 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 4
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 16,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.