Ringsleutel, recht 18X19 mm

Artikelnummer: 617600 18X19
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 18 mm
    Sleutelwijdte 2 19 mm
    Sleutellengte L 185 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 26,5 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 27,6 mm
    Maximale ringhoogte h1 max 9 mm
    Ringstand 0 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak verchroomd (splintervrij)
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 617600 18X19
    EAN/GTIN 4018754021345
    Nummer fabrikant 41051819

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    STAHLWILLE − Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met AS-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Materiaal:

    STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.