Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ PH 4

Artikelnummer: 6174820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6174820
EAN/GTIN 4010886617489
Nummer fabrikant 6174820
L-nummer L60160 1633

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
punt volgens DIN ISO 8764-1 PH

Kenmerk:

  • uitvoergrootte met kruissleuf (PH): 4
  • Aandrijfspankop, vierkant [metrisch]: 6.3 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 1/4″
  • Referentiestandaard van de uitvoertip: DIN ISO 8764-1 PH
  • Insert Ø Drive: 12 mm
  • totale lengte [mm]: 28 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen