CCMT 09T302-FFA IC520N Single-Sided 80° Rhombic Cermet Grade Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 6171334
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6171334
EAN/GTIN 7291075374728
Nummer fabrikant 6171334
L-nummer L23950 837

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 9,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 9,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,03 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder