Greep met kniegewricht 1/4″

Artikelnummer: 6171050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6171050
EAN/GTIN 4010886617106
Nummer fabrikant 6171050
L-nummer L60160 3930

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd, vierkant mangaan-gefosfateerd, Vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd, vierkant mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Drive Square [Metrisch]: 6.3 mm
  • vierkant station [Imperial]: 1/4″
  • totale lengte [mm]: 146 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 0.094 kg
  • Standaard: DIN 3122ISO 3315
  • oppervlak: Gemalen, verchroomd, vierkant, mangaan gefosfateerd

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen