Flexiamant super 230x6,0x22,23 aluminium, SF 27

Artikelnummer: 616763000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616763000
EAN/GTIN 4007430061027
Nummer fabrikant 616763000
L-nummer L01750 321

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale schijf met open structuur voor hoog afnamevermogen en goede standtijd
  • Hardheid: zacht
  • Zeer geschikt voor de bewerking van smerende materialen zoals aluminium, brons, koper, messing
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 230 x 6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 6600 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-M.