Flexiamant super 115x2,5x22,23 aluminium, TF 42

Artikelnummer: 616751000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616751000
EAN/GTIN 4007430403322
Nummer fabrikant 616751000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf met open structuur voor de bewerking van NF-metalen zoals aluminium, koper, messing, brons enz.
  • Hardheid: zacht
  • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 115 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 13300 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 30-O.