Flexiamant 115x2,5x22,23 inox, TF 42

Artikelnummer: 616737000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616737000
EAN/GTIN 4007430403100
Nummer fabrikant 616737000
L-nummer L01750 957

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • Hardheid: zacht
  • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
  • IJzer- en zwavelarm < 0,1%
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 115 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 13300 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 30-P.