Flexiamant super 100x6,0x16,0 inox, SF 27

Artikelnummer: 616735000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616735000
EAN/GTIN 4007430435125
Nummer fabrikant 616735000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • IJzer- en zwavelarm < 0,1%
  • Hardheid: zacht
  • Zeer goed afnamevermogen bij goede standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 100 x 6 x 16 mm
  • Max. toerental: 15300 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-O.