Flexiamant super 115x6,0x22,3 steen, SF 27

Artikelnummer: 616729000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616729000
    EAN/GTIN 4007430402981
    Nummer fabrikant 616729000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale schijf voor afbraamwerkzaamheden aan beton, natuur- en kunststeen
    • Hardheid: zacht
    • Hoog afnamevermogen bij lange standtijd
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Kenmerk:

    • Versie: Offset
    • Diameter x dikte x boring: 115 x 6 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 13300 /min.
    • Kwaliteitsklasse: C 24-N.