Flexiamant super 180x6,0x22,23 inox, SF 27

Artikelnummer: 616610000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616610000
    EAN/GTIN 4007430402578
    Nummer fabrikant 616610000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale schijf voor de bewerking van roestvast staal
    • IJzer- en zwavelarm < 0,1%
    • Hardheid: zacht
    • Zeer goed afnamevermogen bij goede standtijd
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Kenmerk:

    • Versie: Offset
    • Diameter x dikte x boring: 180 x 6 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 8500 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 36-O.