Flexiamant 150x6,0x22,23 staal, SF 27

Artikelnummer: 616554000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616554000
EAN/GTIN 4007430402387
Nummer fabrikant 616554000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de gehele metaalbewerking
  • Hardheid: middel
  • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 150 x 6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 10200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 24-N.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.