Novorapid 230x1,9x22,2 Universal, TF41

Artikelnummer: 616529000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616529000
EAN/GTIN 4061792252790
Nummer fabrikant 616529000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dunne doorslijpschijf voor algemeen gebruik, zoals bijvoorbeeld de bewerking van steen, tegels, kunststof enz.
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
  • Hardheid: hard
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,164 kg
  • Diameter x dikte x boring: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maximale snelheid: 6600 tpm
  • Kwaliteitsklasse: C 30-S
  • Versie: recht

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen