Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, aluminium, TF 41

Artikelnummer: 616512000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616512000
    EAN/GTIN 4007430248053
    Nummer fabrikant 616512000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van aluminium, NF-metalen, koper, messing, brons enz. en roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden
    • Hardheid: middelhard
    • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
    • Maximale werksnelheid 80 m/s
    • Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 115 x 1 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 13300 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 60-P.