Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, staal, TF 41

Artikelnummer: 616506000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616506000
EAN/GTIN 4007430248572
Nummer fabrikant 616506000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse
  • Dunne doorslijpschijf voor de algemene metaalbewerking; met name voor dunne materialen, zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz.
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Hardheid: middelhard
  • Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 60-R.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen