Novoflex 115x3,0x22,23 staal, TF 42

Artikelnummer: 616420000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616420000
    EAN/GTIN 4007430132802
    Nummer fabrikant 616420000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse
    • Hardheid: middelhard
    • Universeel inzetbaar in de metaalbewerking
    • Goed slijpvermogen en goede standtijd
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Kenmerk:

    • Versie: Offset
    • Diameter x dikte x boring: 115 x 3 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 13300 /min.
    • Kwaliteitsklasse: A 30

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen