10 doorslijpschijven SP 125x1,0x22,23 Inox , TF 41

Artikelnummer: 616399000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616399000
EAN/GTIN 4061792258174
Nummer fabrikant 616399000
L-nummer L01750 1784

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 2.000 kg
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maximaal toerental: 13200 tpm
  • Kwaliteitsklasse: A 60 R
  • Versie: recht

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.