10 doorslijpschijven SP 115x1,0x22,23 Inox , TF 41

Artikelnummer: 616398000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616398000
EAN/GTIN 4061792258167
Nummer fabrikant 616398000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,361 kg
  • Diameter x dikte x boring: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Maximale snelheid: 13200 tpm
  • Kwaliteitsklasse: A 60 R
  • Versie: recht