50 Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, TF 41

Artikelnummer: 616347000
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616347000
    EAN/GTIN 4061792187627
    Nummer fabrikant 616347000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
    • Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund
    • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
    • Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
    • Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz.
    • Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden
    • Hardheid: hard
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 105 x 1 x 16 mm
    • Max. toerental: 15300 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 60-u.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen