Novorapid 115 x 1,6 x 22,23 Inox , TF 41

Artikelnummer: 616315000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616315000
EAN/GTIN 4061792252806
Nummer fabrikant 616315000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwaliteit Novorapid: krachtige instapklasse
  • Dunne doorslijpschijf voor de bewerking van roestvast staal, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden enz., en voor de algemene metaalbewerking
  • Goed slijpvermogen en goede standtijd
  • Hardheid: hard
  • Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Maximale werksnelheid: 80 m/s

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,040 kg
  • Diameter x dikte x boring: 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maximaal toerental: 13200 tpm
  • Kwaliteitsklasse: A 46-T
  • Versie: recht

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen