Afbraamschijven M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Artikelnummer: 616292000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616292000
    EAN/GTIN 4007430289988
    Nummer fabrikant 616292000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De nieuwste generatie afbraamschijven met keramische schuurkorrel
    • Maximaal afnamevermogen bij extreem hoge standtijd door gebruik van speciale keramische korund en een nieuwe soort bindingsmassa
    • Zeer hoge productiviteit en zeer snel werken
    • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
    • Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), hooggelegeerde staalsoorten, veerstaal, gereedschapsstaal
    • Maximale werksnelheid: 80 m/s
    • Hardheid: middelhard

    Kenmerk:

    • Versie: Offset
    • Diameter x dikte x boring: 180 x 7 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 8500 /min.
    • Kwaliteitsklasse: CA 36-O.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen