Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″, lang 6 mm

Artikelnummer: 6162810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6162810
EAN/GTIN 4010886616284
Nummer fabrikant 6162810
L-nummer L60160 92

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
totale zwenkhoek ca. 15-20°

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 22,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Totale draaihoek [mm]: 15 - 20°
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 6
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 102,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen