Limited Edition 125 x 1,0 x 22,23 inox, TF 41

Artikelnummer: 616263000
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616263000
    EAN/GTIN 4007430300492
    Nummer fabrikant 616263000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
    • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
    • Goed zaagvermogen bij goede standtijd, gering materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
    • OSA-gecertificeerde doorslijpschijf

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 125 x 1 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 12200 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 60-T.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen