Limited Edition Soccer 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Artikelnummer: 616259000
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616259000
EAN/GTIN 4061792188907
Nummer fabrikant 616259000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de bewerking van roestvast staal
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Goed zaagvermogen bij goede standtijd, gering materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
  • OSA-gecertificeerde doorslijpschijf

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 60-T.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen