Slagmoerdopsleutel 1/2″ 19 mm

Artikelnummer: 6162570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6162570
EAN/GTIN 4010886616253
Nummer fabrikant 6162570
L-nummer L60160 1685

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Lengte inzetstuk: 38,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 33,0 mm
  • Insteek Ø 2: 30,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 18,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 38 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen