Flexiarapid super 115x1,6x22,23 inox, TF 41

Artikelnummer: 616218000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616218000
EAN/GTIN 4007430135353
Nummer fabrikant 616218000

Omschrijving

Omschrijving:

  • De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
  • Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
  • Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz.
  • Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden
  • Hardheid: hard
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 115 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 13300 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 46-u.