Flexiamant super 400x4,0x25,4 staal, TF 41

Artikelnummer: 616204000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616204000
    EAN/GTIN 4007430400840
    Nummer fabrikant 616204000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universeel inzetbaar in de metaalbewerking
    • Hardheid: hard
    • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
    • Maximale werksnelheid 100 m/s
    • Voor krachtige machines (machinebelasting > 5 KW)
    • 616203000: 350x3,5x25,4 mm: ook geschikt voor het doorslijpen van spoorrails

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 400 x 4 x 25.4 mm
    • Max. toerental: 4775 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 30-S.