Flexiarapid super 125x1,0x22,23 staal, TF 41

Artikelnummer: 616189000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616189000
EAN/GTIN 4007430083135
Nummer fabrikant 616189000
L-nummer L01750 830

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dunne doorslijpschijf met hoog vermogen speciaal voor dunne materialen zoals platen, buizen, profielen, draden
  • Hardheid: hard
  • Heel hoog slijpvermogen en lange standtijd
  • Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 60-T.