Flexiarapid super 115x1,0x22,23 staal, TF 41

Artikelnummer: 616188000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616188000
    EAN/GTIN 4007430083166
    Nummer fabrikant 616188000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dunne doorslijpschijf met hoog vermogen speciaal voor dunne materialen zoals platen, buizen, profielen, draden
    • Hardheid: hard
    • Heel hoog slijpvermogen en lange standtijd
    • Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 115 x 1 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 13300 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 60-T.