Komsteen 110/90x55x22,23 C 16 N, steen

Artikelnummer: 616171000
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616171000
EAN/GTIN 4007430400697
Nummer fabrikant 616171000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor grove werkzaamheden, ook voor gietwerk
  • Kunstharsgebonden
  • Goed afnamevermogen en goede standtijd
  • Vlakslijpen in de gehele steenbewerking
  • Ook geschikt voor gegoten materialen en NF-metalen
  • Maximale werksnelheid 50 m/s
  • Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 180 mm en 230 mm
  • Hardheid: middelhard

Kenmerk:

  • Diameter x dikte x boring: 110 x 55 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 8600 /min.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen