Flexiamant super 300x3,5x20,0 staal, TF 41

Artikelnummer: 616136000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616136000
EAN/GTIN 4007430400345
Nummer fabrikant 616136000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in de gehele staalverwerking, ook voor gegoten materialen
  • Hardheid: middel
  • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Doorslijpschijven met 2 versterkte weefsels op grond van de verhoogde zijbelasting bij benzineslijpmachines

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 300 x 3.5 x 20 mm
  • Max. toerental: 5090 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 24-N.