Flexiamant 180x3,0x22,23 staal, TF 41

Artikelnummer: 616123000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616123000
    EAN/GTIN 4007430400178
    Nummer fabrikant 616123000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universele schijf voor de metaalbewerking
    • Hardheid: middel
    • Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
    • Uitgebalanceerd qua slijpvermogen en standtijd
    • Maximale werksnelheid 80 m/s

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht
    • Diameter x dikte x boring: 180 x 3 x 22.23 mm
    • Max. toerental: 8500 /min.
    • Kwaliteitsklasse: Een 30-R.