Flexiamant super 230x2,5x22,23 staal, TF 41

Artikelnummer: 616115000
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616115000
EAN/GTIN 4007430400093
Nummer fabrikant 616115000
L-nummer L01750 2085

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de metaalbewerking
  • Hardheid: hard
  • Extreem hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciale soorten korund
  • Zeer goede resultaten bij gebruik van krachtige haakse slijpers
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 230 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 6600 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-T.