Flexiamant super 150x2,0x22,23 staal, TF 41

Artikelnummer: 616109000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616109000
EAN/GTIN 4007430431769
Nummer fabrikant 616109000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele schijf voor de metaalbewerking
  • Hardheid: hard
  • Extreem hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciale soorten korund
  • Zeer goede resultaten bij gebruik van krachtige haakse slijpers
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 150 x 2 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 10200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 36-T.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.