Slagmoerdopsleutel 1/2″ 18 mm

Artikelnummer: 6160950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6160950
EAN/GTIN 4010886616093
Nummer fabrikant 6160950
L-nummer L60160 4907

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 38,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 27,5 mm
  • Insteek Ø 2: 30,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 9,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 38 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Testkoppel (min.) [Nm]: 650 Nm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen