Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″, lang XZN M12

Artikelnummer: 6159860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6159860
EAN/GTIN 4010886615980
Nummer fabrikant 6159860
L-nummer L60160 1082

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat binnen multipoint XZN: M12
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Lengte inzetstuk: 100,0 mm
  • Insteek-Ø Aandrijving: 23 mm
  • Totale breedte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 62,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen