{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 30 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 32 mm | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615950 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197161048 | |
Nummer fabrikant | 615950 30X32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, diep doorgezet 30X32 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.234 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
480 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.249 stuks direct leverbaar
€ 37,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 360 | 360 | 297 |
Sleutelwijdte 1 | 30 | 30 | 30 |
Sleutelwijdte 2 | 32 | 32 | 32 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 44 | 44 | 50,4 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 48 | 48 | 52,4 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |