Dopsleutelset 1/4″+1/2″ 50-dlg 4-30 mm

Artikelnummer: 6157490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6157490
EAN/GTIN 4010886615744
Nummer fabrikant 6157490
L-nummer L60160 149

Omschrijving

Omschrijving:

Met handbediende dopsleutels
Met bedieningsgereedschap
12,5 (1/2″) met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling U-10 T
in GEDORE blauwe stalen cassette
afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]:
    • 1/4″
    • 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 280 mm
  • Totale hoogte [mm]: 57 mm
  • Totale lengte [mm]: 425 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen