Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″, lang 6 mm

Artikelnummer: 6157300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6157300
EAN/GTIN 4010886615737
Nummer fabrikant 6157300
L-nummer L60160 662

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - Cs 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 22,5 mm
  • Totale breedte [mm]: 22,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 90 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 6
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 52,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen