Voegensnijmes FSL 600x5x25,4 mm TGD

Artikelnummer: 615335
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615335
EAN/GTIN 9003176153359
Nummer fabrikant 615335

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088G DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 5 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 600 x 5 x 25,4 mm
  • diameter: 600 mm
  • Sterkte: 5 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.