Dopsleutelset 1/2″ 25 stuks 10-32 mm

Artikelnummer: 6151880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6151880
EAN/GTIN 4010886615188
Nummer fabrikant 6151880

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met gesmede, geharde en getemperde, handbediende zeskant UD profiel (nr. 19) of 12-punts UD profiel (nr. D 19)-doppen
  • Met bedieningsgereedschap van vanadiumstaal 31CrV3
  • Met robuuste hefboomratel, met drukknopontgrendeling
  • In een GEDORE-behuizing van blauw plaatstaal
  • Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 425 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale diepte [mm]: 277 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen