SXE 150-5.0 BL Excenterschuurmachine

Artikelnummer: 615050000
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
    Producttype Excenterschuurmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 615050000
    EAN/GTIN 4007430320797
    Nummer fabrikant 615050000
    L-nummer L01750 1129

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extreem lichte en platte excenterschuurmachine met symmetrisch model om eenvoudig van hand te wisselen of met twee handen te bedienen
    • Schuurcirkel 5 mm voor maximaal afnamevermogen bij goede oppervlaktekwaliteit
    • Antislip paddleschakelaar met dodemansfunctie voor veilig starten en indien gewenst ook het besturen van het toerental
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het schuren met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
    • Elektronische voorinstelling van het gewenste toerentalbereik
    • Zachtaanloop minimaliseert oppervlaktefouten bij het neerkomen
    • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
    • Weinig trillingen voor comfortabel werken bij continubedrijf
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
    • Aparte hoofdschakelaar beschermt tegen ongewenst starten
    • Motor- en schijfrem maakt snel neerleggen van de machine mogelijk
    • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
    • Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel
    • Voor het werken met 125 mm-schuurbladen kan de schuurschijf ″multi-perforatie″ Ø 125 mm gebruikt worden (toebehoren 630264000)
    • Servicevriendelijk door verwisselbare kabel

      Met:
    • Schuurzool ″multi-hole″ met klithechting, Steeksleutel

    Kenmerk:

    • Diameter van de steunschijf: 150 mm
    • Gewicht (zonder netsnoer): 1 kg
    • Kabellengte: 4.3 m
    • Nullasttoerental: 4000 - 10000 /min
    • Meetonzekerheid K: 2 dB(A)
    • Opgenomen vermogen: 350 W
    • Oppervlak schuren: 3.4 m/s²
    • Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 82 dB(A)
    • Schuurcirkel: 5 mm
    • Aantal schuurbewegingen: 8000 - 20000 /min

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen