{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6000 Joker Imperial | |
Sleutelwijdte | 3/4 inch | |
Sleutellengte L | 246 mm | |
Bekbreedte b | 42 mm | |
Bekhoogte h1 | 9,5 mm | |
Ringhoogte h2 | 11 mm | |
Ring-⌀ D | 34,8 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Aantal tanden | 80 | |
Nadraaihoek | 4,5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | inch | |
Ratel, omschakelbaar | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614890 3/4 | |
EAN/GTIN | 4013288167446 | |
Nummer fabrikant | 05073287001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, inch 3/4 inch |
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 19,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 4,5 | 5 |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd |
Ringstand | 0 | 0 |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 80 | 72 |
Bekhoogte h1 | 9,5 | 8,5 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |