JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, inch 11/16 inch

Artikelnummer: 614890 11/16
Korting
37,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 6000 Joker Imperial
    Sleutelwijdte 11/16 inch
    Sleutellengte L 235 mm
    Bekbreedte b 39 mm
    Bekhoogte h1 9 mm
    Ringhoogte h2 11 mm
    Ring-⌀ D 33,8 mm
    Ringstand 0 graden
    Aantal tanden 80
    Nadraaihoek 4,5 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chroom-molybdeenstaal
    Oppervlak mat verchroomd
    Sleutelwijdtematen inch
    Ratel, omschakelbaar nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 614890 11/16
    EAN/GTIN 4013288167439
    Nummer fabrikant 05073286001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
    De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

    Materiaal:

    Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, inch  11/16 inch

    JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, inch 11/16 inch

    op aanvraag
    Op voorraad
    11 stuks direct leverbaar
    37,40 €
    € 13,40
    op aanvraag
    Op voorraad
    457 stuks direct leverbaar
    18,30 €
    € 14,00
    Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed
    Nadraaihoek 4,5 5
    Ringstand 0 0
    Sleutellengte L 235 233
    Materiaal Chroom-molybdeenstaal Chroom-vanadiumstaal
    Ringhoogte h2 11 10,9
    Bekhoogte h1 9 7,9

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen