Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas omschakelbaar, 15° gebogen 5

Artikelnummer: 614854 5
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal sleutels 5
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 614854 5
    EAN/GTIN 4018754239306
    Nummer fabrikant 96411705

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoek van slechts 5° mogelijk – voor efficiënt werken, ook in zeer krappe ruimtes.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Levering:

    Resp. 1 sleutel nr. 614853: Maat 8; 10; 13; 17; 19
    Opgeborgen in: Roltas met klittenbandsluiting

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen