{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 9 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Sleutelwijdte 3 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 4 | 15 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 | 23 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 | 30 mm | |
Maximale ringhoogte h1 | 14 mm | |
Maximale ringhoogte h2 | 16 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614848 9-15 | |
EAN/GTIN | 4045197727084 | |
Nummer fabrikant | 614848 9-15 |