Dopsleutel 1/2″ lang UD-Profiel 22 mm

Artikelnummer: 6145050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6145050
    EAN/GTIN 4010886614501
    Nummer fabrikant 6145050
    L-nummer L60160 2437

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend
    SW 16, 18 en 21 mm met gat voor wringstaaf Ø 8 mm

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Lengte inzetstuk: 82,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 30,5 mm
    • Insteek Ø 2: 28,5 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 24,0 mm
    • Totale breedte [mm]: 30,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 82 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: geslepen, verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen