Momentsleutel ∙ 2 % ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 1283 mm ∙ 300 – 800

Artikelnummer: 6145-1CTCAL
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6145-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193042
Nummer fabrikant 6145-1CTCAL
L-nummer L60140 3730

Omschrijving

Omschrijving:

  • Momentsleutel inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat
  • 2-componenten-greep voor verbeterd gevoel
  • Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
  • Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
  • 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personaliseringen of bijzondere arbeidsprocessen
  • ± 2 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
    Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
  • HiPer fijnvertande omschakelratel in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 tanden ∙ 4° bedieningshoek)
  • Zeer nauwkeurige premium draaimomentgereedschappen - voor de hoogste vereisten
  • Robuuste en weerstandbiedende stalen buisconstructie in compacte uitvoering
  • Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
  • Veilig:
    • Haptisch (korte activatie)
    • Akoestisch (knikelement)
  • Gebruikersvriendelijke omschakelratel
    Onderhoudsvriendelijk (ratel reparatiesets voor montage door de klant zelf)
  • Geïntegreerde omschakelhendel
  • Instellen van de gewenste draaimomentwaarde kan snel en veilig door het draaien van de handgreep
  • Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
  • Ergonomisch gevormde greep met kraag reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel
  • Exact - fijne schaalindeling
  • 6121-1CT – 6123-1CT: omschakelhendel met vrijloopfunctie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
  • Met kalibratiecertificaat en serienummer
  • Oppervlak: hardverchroomd
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 1283 mm
  • Nm min.-max.: 300 – 800 Nm
  • Afwijking: 2 %
  • Schaalverdeling (Nm): 2.5 Nm
  • Bedieningskracht min.-max. kg: 25.9 – 70.2 kg
  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Kopdikte a: 28.5 mm
  • Kopbreedte b: 64 mm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen