Doorsteek-ratel 1/2″

Artikelnummer: 6144590
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6144590
    EAN/GTIN 4010886614457
    Nummer fabrikant 6144590
    L-nummer L60160 104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
    terughaalhoek 7,5 graden
    slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Aantal tanden: 48
    • Totale breedte [mm]: 43 mm
    • Totale hoogte [mm]: 39 mm
    • Totale lengte [mm]: 272 mm
    • Materiaal handvat: 2-componenten
    • Hoogte ratelkop: 21,9 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 21,9 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: mat verchroomd
    • Terugdraaihoek: 7,5 °
    • Type schakelaar: Doorgedrukt vierkant
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen