Aluminium toegangsladder

Artikelnummer: 61445
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Schachtladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 61445
    EAN/GTIN 4031405614451
    Nummer fabrikant 061445

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hangend, afsluitbaar
    • lengte 3.140 mm
    • Nuttige lengte ca. 2.340 mm
    • Geschikt voor klimhoogte vanaf 4,50 m.
    • Kan op locatie worden ingekort met maximaal 2 sporten
    • Afstand van instapniveau tot onderrand van rugbescherming min. 2.700 – max. 3.000 mm volgens DIN 18799-3

    Kenmerk:

    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen